Scotch-Brite™ Clean and Finish role z netkané textilie CF-RL, 300 mm x 10 m, S UFN

Artiklové číslo: 7100182497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100182497
    EAN / GTIN 04054596597914
    Číslo výrobce 7100182497
    L-číslo L51710 959

    Popis

    Provedení:

    Čistý a Finish materiál s brusnou zrnitostí z karbidu křemíku (typ s)
    Trojrozměrný netkaný čistý a Finish materiál Scotch-Brite™ s brusnou zrnitostí oxidu hlinitého (typ A)
    Celková délka 10 m
    Celková šířka: 300 mm
    Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

    Popis:

    Materiál Scotch Brite™ Clean and Finish s brusivem vázaným pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky dokončování. Role z netkané textilie jsou ideální pro ruční aplikaci nebo pro použití na skluzavkách. Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování lakovaných povrchů, odstraňování dřevěných vláken a lehké odstraňování otřepů jsou jen některé příklady aplikací, které lze s tímto produktem rychle a efektivně zpracovat.

    Charakteristika:

    Verze F (Flint)
    Jemný matný vzor čáry (typ A)
    Nápadný vzor čáry s jemnou strukturou (typ s)
    Druh s nejjemnějším zrnem s vysokou houževnatostí.
    Měkká drť
    Tvrdé špičaté brusivo

    Poznámka:

    Hrubování lakovacích povrchů
    Odstraňte dřevní vlákna
    Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů
    Snadné odstraňování otřepů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku