Provedení:
Čistý a Finish materiál s brusnou zrnitostí z karbidu křemíku (typ s)
Trojrozměrný netkaný čistý a Finish materiál Scotch-Brite™ s brusnou zrnitostí oxidu hlinitého (typ A)
Celková délka 10 m
Celková šířka: 300 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Popis:
Materiál Scotch Brite™ Clean and Finish s brusivem vázaným pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky dokončování. Role z netkané textilie jsou ideální pro ruční aplikaci nebo pro použití na skluzavkách. Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování lakovaných povrchů, odstraňování dřevěných vláken a lehké odstraňování otřepů jsou jen některé příklady aplikací, které lze s tímto produktem rychle a efektivně zpracovat.
Charakteristika:
Verze F (Flint)
Jemný matný vzor čáry (typ A)
Nápadný vzor čáry s jemnou strukturou (typ s)
Druh s nejjemnějším zrnem s vysokou houževnatostí.
Měkká drť
Tvrdé špičaté brusivo
Poznámka:
Hrubování lakovacích povrchů
Odstraňte dřevní vlákna
Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů
Snadné odstraňování otřepů