Scotch-Brite™ Role odolná proti opotřebení WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN

Artiklové číslo: 7100182461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182461
EAN / GTIN 53134375424061
Číslo výrobce 7100182461
L-číslo L51710 224

Popis

Provedení:

Obzvláště odolný a odolný materiál Clean & Finish
Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Celková délka 10 m
Celková šířka: 100 mm
Nápadná linie vzor s jemnou strukturou

Popis:

Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

Charakteristika:

Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Geometrie obráběného dílce se nemění
Přizpůsobí se geometrii obráběného dílce

Poznámka:

Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku