• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

3M™ Secure Click™ Sestava mluvící membrány, HF-800-05

Artiklové číslo: 7100181934
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100181934
EAN / GTIN 04054596622005
Číslo výrobce 7100181934
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Celková délka 12,4 mm
Celková šířka: 42.8 mm
Celková výška 42,8 mm

Popis:

Mluvící membrána 3M™ Secure Click™ HF-800-05 pro polomasky řady HF-800SD. Snadno vyměnitelný náhradní díl, který usnadňuje komunikaci při nošení respirátoru.

Charakteristika:

Náhradní řečové membrány
Náhradní díl pro opakovaně použitelné plné masky 3M
Instalaci může provést uživatel nebo servisní středisko
Náhradní díly

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku