3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8712 N, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7100181238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100181238
    EAN / GTIN 04054596618817
    Číslo výrobce 7100181238

    Popis

    Provedení:

    Reflexní fólie pro přenos zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
    Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
    Celková délka 200 m
    Celková šířka: 50.8 mm

    Popis:

    Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8712 N je určen pro oděvy se sníženou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

    Charakteristika:

    Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
    Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku