3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8712 N, stříbrný, 25,4 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100181237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7100181237
EAN / GTIN 04054596618794
Číslo výrobce 7100181237

Popis

Provedení:

Reflexní fólie pro přenos zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 100 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8712 N je určen pro oděvy se sníženou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku