Kuličkový popisovač 3M™ 1408-XR EMS - obecný, fialový

Artiklové číslo: 7100177979
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Speciální popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100177979
EAN / GTIN 50051128620552
Číslo výrobce 7100177979

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Zdvih cca 11 cm.
Kapalina obsažená v markeru je biologicky rozložitelná a neškodná pro člověka, faunu a flóru
Hloubka umístění do max. 1.5 m.
detekční dosah 1.5 m.

Popis:

Kulové značkovače EMS s prodlouženým dosahem 3M™ mají samonivelační konstrukci, která umožňuje přesné horizontální umístění bez ohledu na umístění v zemi, což usnadňuje přesné umístění podzemních zařízení.

Charakteristika:

Dosah detekce až 1.5 metrů
Samovyrovnávací design pro přesné horizontální polohování
Umožňuje snadné označení zasypaných napájecích vedení
Pasivní anténa ve vodě odpuzující polyetylénové skořápce
Pracuje v teplotním rozsahu -20 až 50 stupňů Celsia
Funguje bez externího zdroje napájení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku