3M™ Krátké hledí X5-SV02-CE pro ochranné přilby X5000 a X5500, šedé, povrchová úprava proti mlžení a poškrábání, polykarbonát, 10 ks.

Artiklové číslo: 7100176972
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100176972
EAN / GTIN 04054596605923
Číslo výrobce 7100176972

Popis

Provedení:

Lisovaný polykarbonát pro ochranu proti nárazu při vysokých rychlostech a částicích při extrémních teplotách (BT)
Ideální pro celou řadu úkolů spojených s měřením.
Ochrana proti jemným částicím (značení k)
Odolnost proti zamlžení (značení N)
Vhodné pro přilby 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500

Popis:

Krátký kšilt 3M™ X5-SV02-CE je vyroben z polykarbonátu a má povrchovou úpravu proti mlžení a poškrábání. Naše šedé hledí je vhodné pro přilby 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500 a je k dispozici v balení po 10 kusech.

Charakteristika:

Jednoduchá montáž a demontáž.
Ochrana proti vysokorychlostním částicím při extrémních teplotách (–5 °C a 55 °C), značení BT (120 m/s)
Optická třída 1
Ochranný sluneční filtr (5-3.1)
Barva šedá.
K dispozici v balení po 10 kusech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku