3M™ Krátké hledí X5-SV01-CE pro ochranné přilby X5000 a X5500, průhledné, povrchová úprava proti zamlžení a poškrábání, polykarbonát, 10 ks.

Artiklové číslo: 7100176840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Obličejový štít

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100176840
    EAN / GTIN 04054596600881
    Číslo výrobce 7100176840
    L-číslo ZP0430 X5-SV01-CE

    Popis

    Provedení:

    Lisovaný polykarbonát pro ochranu proti nárazu při vysokých rychlostech a částicích při extrémních teplotách (BT)
    Ideální pro celou řadu úkolů spojených s měřením.
    Ochrana proti jemným částicím (značení k)
    Odolnost proti zamlžení (značení N)
    Ochrana proti UV záření (2C-1.2)

    Popis:

    Krátký kšilt 3M™ X5-SV01-CE je vyroben z polykarbonátu a má povrchovou úpravu proti zamlžování a poškrábání. Naše průhledné hledí je vhodné pro pevné klobouky 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500 a je k dispozici v balení po 10 kusech.

    Charakteristika:

    Vhodné pro přilby 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500
    Jednoduchá montáž a demontáž.
    Ochrana proti vysokorychlostním částicím při extrémních teplotách (–5 °C a 55 °C), značení BT (120 m/s)
    Optická třída 1
    Barva: transparentní.
    K dispozici v balení po 10 kusech

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku