Bezpečnostní přilba 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, žlutá, odvětrávaná, CE, 4 EA/Kufřík

Artiklové číslo: 7100175592
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100175592
EAN / GTIN 04054596593381
Číslo výrobce 7100175592
L-číslo L01110 576

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Páskovací systém s exkluzivní patentovanou technologií pro distribuci tlaku 3M™
Systém 4-bodového ráčnového uzávěru umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostem svislého nastavení.
Nastavitelná poloha
Volitelné větrací otvory umožňují proudění vzduchu přes helmu

Popis:

Získejte bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy s tvrdým kloboukem 3M™ SecureFit™ X5502V-CE. Ochranná přilba je určena pro všeobecné průmyslové použití a každodenní bezpečnostní požadavky. Je inspirována moderními horolezeckými přilbami a poskytuje ochranu před drobnými padajícími předměty. Volitelné větrací otvory umožňují proudění vzduchu v přilbě. Výška přilby na hlavě je nastavitelná. Díky snadno nastavitelnému čtyřbodovému západkovému systému zapínání lze čelenku pohodlně nastavit podle potřeby. Do přilby je integrována exkluzivní patentovaná technologie rozložení tlaku 3M™. Zajišťuje nejen bezpečné uchycení, ale také zvyšuje pohodlí při nošení. Tato technologie snižuje sílu působící na hlavu až o 20 % ve srovnání s běžnou páskou na helmu 3M(TM). Konstrukce bez okrajů umožňuje nerušený výhled nahoru. Díky tomu je snazší vidět a vyhnout se potenciálním nebezpečným místům v prostředí. Tato žlutá ochranná přilba je vybavena patentovaným senzorem 3M™ UVicator™, který při vystavení škodlivému UV záření změní barvu z červené na bílou. Vystavení UV záření může způsobit křehnutí skořepiny přilby, což omezuje účinnou ochranu. Změna barvy senzoru signalizuje, kdy je třeba přilbu vyměnit. Volitelný reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek. Dostupné výřezy a držáky na příslušenství jsou kompatibilní s různými ochrannými kuklami, chrániči sluchu a dalším příslušenstvím 3M(TM). Kromě toho je možné přidat volitelný podbradní pásek s magnetickým nebo plastovým zapínáním. Testováno na boční deformaci a splňuje normu EN 397 pro průmyslové ochranné přilby.

Charakteristika:

Bezpečné, pohodlné ochrana hlavy proti malým padajícím předmětům a pro obecné průmyslové použití
Větrací otvory umožňují proudění vzduchu přes helmu
Konstrukce bez obrouček orientovaná na horolezeckou přilbu umožňuje nerušený výhled nahoru
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Volitelná reflexní tkanina 3M™ Scotchlite™ zlepšuje viditelnost za špatných světelných podmínek
Testováno na boční deformaci a výstřiky tekutého kovu
Testováno na boční deformaci

Poznámka:

Pro použití ve stavebnictví, ropném a plynárenském průmyslu, lesnictví a všeobecném průmyslu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku