Provedení:
Barva produktu: Černá
Páskovací systém s exkluzivní patentovanou technologií pro distribuci tlaku 3M™
Unikátní 4-bodový systém nastavení popruhu na bradku vyvinutý společností 3M(TM) umožňuje přepínání mezi normami EN 12492 (horolezecké přilby) a EN 397 (průmyslové bezpečnostní přilby).
Systém 6-bodového ráčnového uzávěru umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostem svislého nastavení.
Konstrukce bez obrouček orientovaná na horolezeckou přilbu umožňuje nerušený výhled nahoru
Popis:
Získejte bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy s tvrdou čepicí 3M™ SecureFit™ X5012VE-CE. Přilba je ideální pro širokou škálu pracovních situací, a to jak ve výškách, tak v místech, kde se používají těžké stroje nebo kde se mohou vyskytnout jiná nebezpečí. Naše odvětrávaná ochranná přilba splňuje certifikační požadavky norem EN 12492 a EN 397 a díky speciálnímu systému konverze se čtyřbodovým podbradním páskem lze ochrannou přilbu snadno přizpůsobit jedné nebo druhé normě v závislosti na bezpečnostních požadavcích pracoviště. Konstrukce bez ráfků, inspirovaná moderními horolezeckými přilbami, umožňuje nerušený výhled vzhůru. Díky tomu je snazší vidět a vyhnout se potenciálním nebezpečným místům v prostředí. Šest různých nastavení umožňuje přizpůsobení různým tvarům hlavy. Díky snadno nastavitelnému 6bodovému západkovému systému zapínání lze čelenku pohodlně nastavit podle potřeby. Do přilby je integrována exkluzivní patentovaná technologie rozložení tlaku 3M™. Zajišťuje nejen bezpečné uchycení, ale také zvyšuje pohodlí při nošení. Tato technologie snižuje sílu působící na hlavu až o 20 % ve srovnání s běžnou páskou na helmu 3M(TM). Tato černá ochranná přilba je vybavena patentovaným senzorem 3M™ UVicator™, jehož barva se při vystavení škodlivému UV záření mění z červené na bílou. Vystavení UV záření může způsobit křehnutí skořepiny přilby, což omezuje účinnou ochranu. Změna barvy senzoru signalizuje, kdy je třeba přilbu vyměnit. Dostupné výřezy a držáky na příslušenství jsou kompatibilní se širokou škálou ochranných kukel, chráničů sluchu a dalšího příslušenství 3M(TM). Splňuje také normu EN 50365 (1000 VAC). Poznámka: Model X5000 lze používat v režimu podle normy EN 12492 (horolezecké přilby) nebo podle normy EN 397 (průmyslové přilby).
Charakteristika:
Bezpečné, pohodlné ochrana hlavy pro práci v VÝŠKA nebo nebezpečné práce v průmyslu.
Unikátní 4-bodový systém nastavení popruhu na bradku vyvinutý společností 3M umožňuje přepínání mezi normami EN 12492 (horolezecké přilby) a EN 397 (ochranné přilby pro práci)
Stávající zářezy a držáky jsou kompatibilní s širokou řadou ochranných clon 3M(TM), chráničů sluchu a dalšího příslušenství
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Certifikováno podle normy EN 12492 nebo EN 397 (v závislosti na nastavení řemenu) a podle normy EN 50365 (1000 v AC)
Testováno na boční deformaci
ABS stabilizovaný UV zářením
Barva: černá.
Poznámka:
Pro použití ve stavebnictví, lesnictví, ropném a plynárenském průmyslu, ve společnostech zabývajících se rozvodem a likvidací a v obecném průmyslu