Provedení:
Barva produktu: Modrá
Páskovací systém s exkluzivní patentovanou technologií pro distribuci tlaku 3M™
Unikátní 4-bodový systém nastavení popruhu na bradku vyvinutý společností 3M(TM) umožňuje přepínání mezi normami EN 12492 (horolezecké přilby) a EN 397 (průmyslové bezpečnostní přilby).
Systém 6-bodového ráčnového uzávěru umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostem svislého nastavení.
Magnetická spona jako standard
Popis:
Získejte bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy s tvrdou čepicí 3M™ SecureFit™ X5003V-CE. Přilba je ideální pro širokou škálu pracovních situací, a to jak ve výškách, tak v místech, kde se používají těžké stroje nebo kde se mohou vyskytnout jiná nebezpečí. Naše odvětrávaná ochranná přilba splňuje certifikační požadavky norem EN 12492 a EN 397 a díky speciálnímu systému konverze se čtyřbodovým podbradním páskem lze ochrannou přilbu snadno přizpůsobit jedné nebo druhé normě v závislosti na bezpečnostních požadavcích pracoviště. Konstrukce bez ráfků, inspirovaná moderními horolezeckými přilbami, umožňuje nerušený výhled vzhůru. Díky tomu je snazší vidět a vyhnout se potenciálním nebezpečným místům v prostředí. Šest různých nastavení umožňuje přizpůsobení různým tvarům hlavy. Díky snadno nastavitelnému 6bodovému západkovému systému zapínání lze čelenku pohodlně nastavit podle potřeby. Do přilby je integrována exkluzivní patentovaná technologie rozložení tlaku 3M™. Zajišťuje nejen bezpečné uchycení, ale také zvyšuje pohodlí při nošení. Tato technologie snižuje sílu působící na hlavu až o 20 % ve srovnání s běžnou páskou na helmu 3M(TM). Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek. Tato modrá ochranná přilba je vybavena patentovaným senzorem 3M™ UVicator™, jehož barva se při vystavení škodlivému UV záření mění z červené na bílou. Vystavení UV záření může způsobit křehnutí skořepiny přilby, což omezuje účinnou ochranu. Změna barvy senzoru signalizuje, kdy je třeba přilbu vyměnit. Výřezy a držáky na příslušenství jsou kompatibilní s širokou škálou kšiltů, chráničů sluchu a dalšího příslušenství 3M(TM). Poznámka: X5000 lze používat v režimu EN 12492 (horolezecká přilba).
Charakteristika:
Bezpečné, pohodlné ochrana hlavy pro práci v VÝŠKA nebo nebezpečné práce v průmyslu.
Unikátní 4-bodový systém nastavení popruhu na bradku vyvinutý společností 3M umožňuje přepínání mezi normami EN 12492 (horolezecké přilby) a EN 397 (ochranné přilby pro práci)
Konstrukce bez obrouček orientovaná na horolezeckou přilbu umožňuje nerušený výhled nahoru
Stávající zářezy a držáky jsou kompatibilní s širokou řadou ochranných clon 3M(TM), chráničů sluchu a dalšího příslušenství
Patentovaný UV indikátor umožňuje uživateli identifikovat, kdy byla helma vystavena nadměrnému vystavení UV záření a měla by být vyměněna
Certifikováno podle normy EN 12492 nebo EN 397 (v závislosti na nastavení popruhu)
Testováno na boční deformaci
ABS stabilizovaný UV zářením
Barva: modrá.
Poznámka:
Pro použití ve stavebnictví, v ropném a plynárenském průmyslu, v lesním průmyslu a ve společnostech poskytujících služby a likvidaci