3M™ Secure Click™ Polomaska k opakovanému použití s mluvící membránou HF-801SD Malá

Artiklové číslo: 7100172006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100172006
EAN / GTIN 04054596591585
Číslo výrobce 7100172006

Popis

Provedení:

Barva produktu: Tmavě šedá
Velikost: Malá
Kontrola těsnění tlačítkem


zvyšuje důvěru pracovníků v řádné nošení respirátoru.
Celková šířka: 125 mm
Celková výška 134 mm

Popis:

Polomasky 3M™ Secure Click™ řady HF-800 jsou navrženy tak, aby ve spojení s příslušnou řadou filtrů poskytovaly účinnou a pohodlnou ochranu před mnoha běžnými plyny, parami a částicemi, které se vyskytují v průmyslovém prostředí. Jsou k dispozici ve třech velikostech a jsou vybaveny řečovou membránou, která usnadňuje komunikaci při práci. Nízký odpor při dýchání: Snadnější dýchání a pohodlí díky prvnímu čtyřcestnému filtračnímu systému na světě. Dva dvojité filtry proudění vzduchu na respirátoru vytvářejí čtyři cesty proudění vzduchu pro snadnější dýchání. Snadné použití: Nová řada 3M™ Secure Click™ se vyznačuje rychlým a snadným připojením filtru. Funguje stejně snadno jako bezpečnostní pás. Jednoduše zarovnejte filtr do určeného konektoru a zacvakněte jej na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak si můžete být jisti, že jsou filtry správně připojeny. Rychlá a snadná kontrola těsnění tlačítkem pomáhá zvýšit důvěru v bezpečné utěsnění masky. Řečová membrána je navržena tak, aby usnadňovala komunikaci při práci. Pohodlí: Silikonové těsnění obličeje s patentovaným pružným nosním profilem je měkké a poskytuje uživateli masky příjemný pocit. Pokrývku hlavy lze snadno nastavit a přizpůsobit. Výdechový ventil pomáhá odvádět teplo a vlhkost z dýchacích cest směrem dolů. Tato řada polomasek se používá společně s filtry 3M™ Secure Click™ řady D8000 (filtr proti plynům/parám), D3000 (filtr proti částicím) a D7000 (vložený filtr proti částicím) proti širokému spektru plynů, par a částic podle schválení EN.

Charakteristika:

Snadnější dýchání s nízkou odolností proti dýchání díky prvnímu 4-cestnému filtračnímu systému průtoku vzduchu na světě.
Jedinečné, rychlé a bezpečné připojení filtru Secure Click™.
Nová komunikační membrána


pro snadnější komunikaci během práce
Tenký design filtru pro dobré zorné pole a kompatibilitu s určitými svařovacími přilbami.
Výdechový ventil pomáhá směrovat dýchací teplo a vlhkost dolů.
Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku