Provedení:
Barva produktu: Zelená
Snadné a čisté odstranění; žádné následné zpracování, žádné zbytky lepidla
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1220 mm
Silnější verze polyesterové lepicí pásky 3M™ 876
Popis:
Účinná pro aplikace při vysokých teplotách Polyesterová 3M™ 876 má polyesterový filmový podklad se zeleným lepidlem na bázi kaučuku. Je vhodný pro aplikace při vysokých teplotách, včetně dočasného maskování a upevňování kompozitních materiálů. Po aplikaci ji lze snadno odstranit. zajišťuje čisté uvolnění po procesech v autoklávu, kde byla použita k uchycení vodičů TC, vakuových obalů a nástrojů. Díky vysoké teplotní odolnosti bezsilikonového lepidla je ideální i pro lakování, nanášení tekutých nebo práškových barev. Polyesterovou pásku 3M™ 876 lze použít i při vysokých teplotách a lze ji čistě odstranit z nerezové oceli, hliníku a skla i po několika hodinách při teplotě 177 °C. V kratších cyklech uspokojivě funguje v teplotním rozsahu až do 204 °C. Lepidlo na bázi pryže lze použít i na mnoho obrobků, kde je nutné následné lakování nebo lepení. Možné aplikace - zakrývání obrobků při lakování a práškovém lakování - držení materiálů nebo utěsňování vakuových sáčků během procesu v autoklávu - dočasná fixace.
Charakteristika:
Lze použít v náročných podmínkách, jako jsou cykly autoklávů do 177 °C///, lze použít v náročných podmínkách, jako jsou cykly autoklávů do 177 °C.
Snadné a čisté odstranění; bez dodatečného zpracování, bez zbytků lepidla/ snadné a čisté odstranění; bez dodatečného zpracování, bez zbytků lepidla
Zelená barva pro snadnou detekci a polohování// Zelená barva pro snadnou detekci a umístění
Pryžové lepidlo lze použít na mnoha obrobcích, které vyžadují následné lakování nebo lepení.// Pryžové lepidlo lze použít na mnoha obrobcích, které vyžadují následné lakování nebo lepení.
Silnější verze polyesterové lepicí pásky 3M™ 876// silnější verze polyesterové lepicí pásky 3M™ 875