Provedení:
Připojení bez ODSTROJENÍ vodičů
Snadné připojení s lehkým tlakem
Certifikace UL a CSA
Konektor má maximální izolační průměr 3 mm² (větev) nebo 4 mm² (vodivost) a lze jej použít až do teploty 105 °C.
Popis:
Konektor 3M™ Scotchlok™ IDC 567 spojuje konec vodiče 0,75 mm²-1,5 mm² (odbočka) s průběžným vodičem 3 mm² až 4 mm² (vedení) a izoluje spojení. Tento konektor je nehořlavý, samodržící a má dvoudílný spoj.
Charakteristika:
Hnědý polypropylenový izolovaný upevňovací prvek
Jedinečný kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Rychlé a snadné použití – jednoduše zaklapněte bez odizolování nebo zkroucení kabelu
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Upevňovací prvek má maximální vnější průměr izolace 3 mm² (závit), 4 mm² (běh).
Provozní teplota 105 °C.
Poznámka:
Pro připojení větví