Provedení:
Připojení bez ODSTROJENÍ vodičů
Snadné připojení s lehkým tlakem
Certifikace UL a CSA
Připojuje žebřík s průřezem 0.75 mm² až 1.5 mm² (pevný drát / pletený drát) k žebřík s průřezem 1.5 mm² (pletený drát) přes připojení a izoluje připojení
Popis:
Průchodkové a odbočovací konektory 3M™ Scotchlok™ 560B se používají k připojení a izolaci odbočky o průřezu 0,75 mm² až 1,5 mm² (plný vodič/prameny) k vodiči o průřezu 1,5 mm² (prameny) pomocí průchodkového spojení. Toto připojení je vhodné pro větvení nebo paralelní připojení.
Charakteristika:
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Vhodné pro větvení nebo paralelní připojení.