Provedení:
Jedinečný kontakt u zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Certifikace UL a CSA
Rychlé a snadné použití
Slouží k připojení dvou konců kabelů 0.5 mm² až 1.5 mm²
Popis:
Koncový konektor 3M™ Scotchlok™ IDC 557 je vybaven dvouprvkovým spojem, který elektricky spojuje dva konce vodičů o průřezu 0,5 mm² až 1,5 mm². Koncový konektor s nehořlavou izolací má maximální vnější průměr 3,05 mm a provozní teplotu 105 °C.
Charakteristika:
Jedinečný kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Drží od 0.5 mm² do 1.5 mm² drát, pevný / pletený
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Rychlé a snadné použití
Poznámka:
Používá se pro připojení dvou konců kabelů 0.5 mm² až 1.5 mm² a izolování spojení