Konektor 3M™ Scotchlok™ 314, odolný proti vlhkosti, nehořlavý, modrý, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 50 ks / balení

Artiklové číslo: 7100166936
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100166936
    EAN / GTIN 50076308924497
    Číslo výrobce 7100166936
    L-číslo L01310 1000

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Modrá
    Rychlá a snadná manipulace – jednoduše zavřete bez odizolování nebo zkroucení drátu.
    Certifikace UL, CSA
    Pocínované mosazné kontakty pro dobrou vodivost a odolnost proti korozi
    Odolává teplotám do 105 °C.

    Popis:

    Konektor 3M™ Scotchlok™ 314 IDC je samolepicí, nehořlavý a odolný proti vlhkosti, s jedinečným kontaktem ″U″, který zajišťuje rychlé a spolehlivé elektrické spojení.

    Charakteristika:

    Unikátní kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení až do 600 V.
    Rychlé a snadné použití díky snadnému zavírání bez odizolování nebo kroucení drátu.
    UL Listed, certifikace VDE, testováno podle normy IEC 60998-3-2
    Odolnost proti vlhkosti pro aplikace ve vlhkém prostředí při použití s rozvodnou skříní.
    Ochrana proti vlhkosti IPX8

    Poznámka:

    Pro svazkování, barevné kódování a značení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku