Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100 Air, bez filtru, s dodávaným regulátorem vzduchu

Artiklové číslo: 7100166714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Svářečská maska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100166714
EAN / GTIN 04046719834204
Číslo výrobce 7100166714
L-číslo L01140 241

Popis

Provedení:

Nové katalogové číslo: 7100166714
Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ 9100 je nutné objednat samostatně.
Přívod vzduchu musí být zajištěn dýchacím vzduchem v souladu s normou EN 12021-1.
Olejovou mlhu, vodní páru nebo netoxické nepříjemné pachy ve vzduchovém potrubí lze odstranit pomocí čističky vzduchu, jako jsou filtrační systémy 3M™ ACU-1 a ACU-2.

Popis:

Svářecí maska s regulátorem tlaku vzduchu.

Charakteristika:

Replacement Speedglas welding helmet 9100 Air supplied air system (without welding filter)
Oil mist, water vapour or non-toxic unpleasant odours in the air supply can be removed with an air cleaning station such as 3M™ Aircare™ Filtration System ACU-03 (wall mounted) or ACU-04 (stand-alone)
To meet EN 12021 requirements, airline supply must be air of breathable quality

Poznámka:

Use for welding applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku