Svářecí maska 3M™ Speedglas™ 100 H751101

Artiklové číslo: 7100166682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Svářečská maska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100166682
EAN / GTIN 04046719709274
Číslo výrobce 7100166682
L-číslo L01140 23

Popis

Provedení:

Nové katalogové číslo: 7100166682
Možnost zajištění úrovně ochrany 3, např. B. Pro broušení.
Zvýšená odolnost proti nárazům podle evropské normy EN 175 B.
Doba přepínání (světlo do tmy) 0.1 ms. S novou funkcí zpoždění pro individuální stanovení zpoždění rozjasnění.

Popis:

Svářecí maska 3M™ Speedglas™ 100 s pasivním filtrem (DIN 11) a individuálně nastavitelným náhlavním páskem.

Charakteristika:

Vhodné pro většinu obloukových svařovacích procesů, včetně Svařování metodou TIG metodou E-Hand, MIG/MAG a metodou High ampér.
Pasivní filtr DIN 11
Temná hladina může být zvýšena na 13 nebo 14 s disky pro dodatečnou montáž.
Kompatibilní s většinou jednorázových masek 3M™ pro svařování.
Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ 100V: Pět nastavitelných tmavých úrovní 8-12 a jedna úroveň jasu 3. Tři úrovně citlivosti.
Svařovací filtry 3M™ Speedglas™ 100S-10 a 100S-11 mají pevnou tmavou úroveň 10 a 11 a úroveň jasu 3.
Svařovací masky Speedglas 100 jsou kompatibilní s většinou bezúdržbových svařovacích respirátorů 3M™.

Poznámka:

Use for welding applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku