Těhotenské Pracovní kalhoty High Vis čtyřsměrně strečové High Vis oranžová/černá L

Artiklové číslo: 710016425399L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří
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
Barva high vis orange / schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 710016425399L
EAN / GTIN 7330509841556
Číslo výrobce 710016425399L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na nohavicích s vl. Kapsa na tužku a nůž se skrytými magnetickými knoflíky a klopou

Detaily
Pásy
Prodloužený zadní pás, Vysoká manžeta v pase s gumou v horní části
D-kroužek

Vrchní úprava
Podložka s možností prodloužení

Funkčnost
Předsazená kolena
4směrný streč, Strečový panel v rozkroku, Neškrábe

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, 70 mm široký střih reflexní pásky

Popis:

  • Revoluční těhotenské Pracovní kalhoty s laclem značky Blåkläder jsou konečně tady
  • Měkké, pohodlné a odolné Pracovní softshellové Pracovní kalhoty s laclem, které mají usnadnit fyzickou práci na co nejdelší dobu v těhotenství
  • Oblečení ani těhotenství by neměly být překážkou v práci
  • A právě v tom jsou Pracovní kalhoty s laclem 7100
  • Tyto Hi-Vis Pracovní kalhoty s laclem jsou vyrobeny z příjemné čtyřsměrně strečové tkaniny, neškrábou a na kapsách mají místo zipu magnetické zapínání
  • V pase jsou poutka na pásek, aby bylo možné přidat volitelnou kapsu na hřebíky
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, ochranné oblečení třídy 2
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, ochranné oblečení třídy 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku