Provedení:
Hlavní materiál
94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²
Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na nohavicích s vl. Kapsa na tužku a nůž se skrytými magnetickými knoflíky a klopou
Detaily
Pásy
Prodloužený zadní pás, Vysoká manžeta v pase s gumou v horní části
D-kroužek
Vrchní úprava
Podložka s možností prodloužení
Funkčnost
Předsazená kolena
4směrný streč, Strečový panel v rozkroku, Neškrábe
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, 70 mm široký střih reflexní pásky
Popis:
- Revoluční těhotenské kalhoty značky Blåkläder jsou konečně tady
- Měkké, pohodlné a odolné pracovní kalhoty, které mají usnadnit fyzickou práci na co nejdelší dobu v těhotenství
- Oblečení ani těhotenství by neměly být překážkou v práci
- A právě v tom jsou kalhoty 7100
- Tyto Hi-Vis kalhoty jsou vyrobeny z příjemné čtyřsměrně strečové tkaniny, neškrábou a na kapsách mají místo zipu magnetické zapínání
- V pase jsou poutka na pásek, aby bylo možné přidat volitelnou kapsu na hřebíky
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, ochranné oblečení s vysokou viditelností třídy 2
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, ochranné oblečení s vysokou viditelností třídy 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y