Provedení:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Popis:
Polyesterová fólie 3M™ FM01860N, transparentní lesklá, (tloušťka fólie 0,050 mm) je vybavena odstranitelným lepidlem řady R3500 (tloušťka 0,020 mm) a polyesterovým ochranným krytem, jednostranně silikonizovaným (tloušťka 0,081 mm).
Charakteristika:
Lze vepsat do tisku tepelného přenosu
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od − 29°C do +68°C.
Může být následně označen při tepelném transferovém tisku