3M™ Heavy duty duct tape DT11, černá, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, 24 rolí, jednotlivě baleno

Artiklové číslo: 7100158377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100158377
EAN / GTIN 50689330172288
Číslo výrobce 7100158377
L-číslo L01310 1172

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Celková délka 54,8 m
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Tato odolná je vyrobena z polyethylenové fólie laminované na tkaninu se směsí lepidla ze syntetického a přírodního kaučuku. Odolává kroucení a čistě se trhá z role pro různé aplikace. Tkaninová 3M™ Extreme Duty DT11 nabízí spolehlivé řešení každodenních problémů a přilne k široké škále podkladů včetně plastů.

Charakteristika:

Univerzální s dobrou podporou pro každodenní použití v nejnáročnějších aplikacích
Přilne okamžitě a zůstane na nepravidelných površích, bez oddělení, a to i na většině plastů
Voděodolný polyetylenový nosný materiál odolává opotřebení a lehkému oděru
Těsnění odolné proti vlhkosti v mnoha oblastech, např. B. Při instalaci těžkých plachet a těsnících trubek
K dispozici v černé a stříbrné barvě

Poznámka:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku