3M™ DT8 univerzální lepicí , stříbrná, 48 mm x 55 m, 0,2 mm, 24 rolí, jednotlivě baleno

Artiklové číslo: 7100158345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100158345
EAN / GTIN 50689330172257
Číslo výrobce 7100158345

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 54,8 m
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Tato agresivní je vyrobena z polyethylenové fólie laminované na tkaninu se směsí lepidla ze syntetického a přírodního kaučuku. Odolává kroucení a čistě se trhá z role pro různé náročné aplikace. Univerzální lepicí 3M™ DT8 je navržena tak, aby poskytovala všestranné, přizpůsobivé a rychlé řešení lepení pro náročné aplikace.

Charakteristika:

Extrémně přilnavé lepidlo z přírodní gumy zajišťuje okamžitou přilnavost k různým povrchům, jako je kov, sklo, plast a utěsněný beton
Potažená síťovaná tkanina umožňuje snadné použití a manipulaci s lepicí páskou a lze ji snadno odtrhnout rukou.
Přizpůsobivý nosný materiál je vhodný pro tvarované povrchy
Lehké aplikace pro držení a svazkování pro širokou škálu materiálů a substrátů.
K dispozici v černé a stříbrné barvě

Poznámka:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku