Provedení:
Minimalizuje únavu obsluhy, protože přesně formovaná brusná drť 3M obsažená v produktu vyžaduje nižší tlak broušení
Nízká teplota broušení snižuje riziko vzniku otlakových barev a prasklin souvisejících s teplem.
Celková délka 2,62 m
Celková šířka: 1.32 m.
Spodní vrstva YF je ideální pro broušení nerezové oceli, slitin kobaltu a chromu a slitin niklu se středním až vysokým kontaktním tlakem.
Popis:
Tkaninové pásky 3M™ Cubitron™ II 984F poskytují rychlý řez s nižší tvorbou tepla, což zajišťuje konzistentní výsledky povrchové úpravy po celou dobu životnosti výrobku. Současně se zabrání připalování při broušení s koncovými zrny. Naše Brusný Disc Pad opěrný talířy jsou vyrobeny z keramické brusné zrnitosti 3M™, která díky elektrostatickému vyrovnání vytváří ostré hroty, které se chovají jako jednotlivé řezné nástroje a rychle prořezávají kov. Tyto hroty se při broušení odlamují, a tak se průběžně brousí. To zvyšuje životnost nástroje a umožňuje dosáhnout konzistentních výsledků při nižším brusném tlaku. Z tohoto důvodu naše Brusný Disc Pad opěrný talířy překonávají a vydrží déle než jakákoli běžná keramická brusiva pro průmyslové aplikace na trhu. Mají tkaninovou vazbu, která zajišťuje větší pevnost při broušení středním až vysokým přítlakem. Naše brusné pásy jsou k dispozici v mnoha různých šířkách a velikostech, aby vyhovovaly téměř každé průmyslové pásové brusce. Úzké pásy se používají s přenosnými pásovými bruskami k broušení nebo míchání. Střední pásy se používají na stolních bruskách k odstraňování svarů, odstraňování materiálu a vytváření zrnitosti na nerezové oceli, zatímco širší pásy se používají ve spojení s širokými pásovými bruskami k rozměřování plechů a svitků.
Charakteristika:
Broušení 3M Precision Grain Breaks definováno a neustále tvoří dva nové brusné hrany, které střílejí mimořádně rychle skrz kov a zvyšují produktivitu.
Vzhledem ke zvýšené životnosti produktu lze zpracovat více obrobků a je nutné méně výměn nástrojů.
Poznámka:
Používá se pro velikost plechů a cívek nebo pro vytvoření definovaného mikrografu na nerezových listech
Vytváří definovaný mikrograf na nerezové oceli, nese materiál a svary TČ