Provedení:
Barva produktu: Bílá
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Popis:
Nová 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíLSE-060WF je bílá, má tloušťku 0,6 mm a umožňuje lepení materiálů s nízkou povrchovou energií (LSE), což přináší odolné výsledky tam, kde jiná řešení vyžadují další procesní kroky. Eliminace gruntování zvyšuje produktivitu a snižuje potřebu používání nebezpečných chemikálií ve výrobních zařízeních. Vynikající trvanlivost a široká teplotní odolnost zajišťují vynikající pevnost a spolehlivost ve vnitřních i venkovních aplikacích.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonné a trvanlivé trvanlivost// bílá, 0.6 mm, modifikované akrylátové lepidlo s poddajným jádrem z akrylové pěny
Okamžitá odolnost vůči tlaku citlivým lepidlem citlivým na tlak; lze ji použít bez předběžné úpravy chemického povrchu// okamžité trvanlivosti tlakovým citlivým lepidlem citlivým na tlak; lze ji použít bez předběžné úpravy chemického povrchu// přilne bez aktivátoru adheze plasty s nízkou povrchovou energií a kompozitními materiály
Vynikající pro venkovní použití, UV a rozpouštědlově odolná// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimální design
0.6 mm silná, adaptabilní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezního nátěru// 0.6 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezního nátěru// vysoká odolnost proti stárnutí
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším// může nahradit metody mechanického spojování (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Eliminuje vrtání, broušení, šroubování, svařování a následné čištění a dokončování/ může nahradit metody mechanického spojování (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Eliminuje potřebu vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a dokončování
Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy/ Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd./ trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Poznámka:
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám, např. B.
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek