Lepicí 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H

Artiklové číslo: 7100152422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Číslo výrobce 7100152422

Popis

Provedení:

Barva produktu: Růžová
Celková šířka: 457 mm

Popis:

K upevnění fotopolymerních desek na tiskové válce použijte montážní pásku 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H. Naše růžová oboustranná montážní o tloušťce 0,51 mm s vysokou přilnavostí na straně desky má mikrokanálky, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Používá se pro klišé s převážně polotónovými motivy.

Charakteristika:

Růžová montážní páska pro vysokou přilnavost flexo desky na straně klišé a mikrokanály, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé/// růžová montážní páska pro vysokou přilnavost flexo desky na straně klišé a mikrokanály, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé
50 mm× 0,51 mm, tloušťka 0,51 mm.
měkké/ měkké
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku