Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 400, žlutý/černý rámeček, Scotchgard™ Anti-Fog, jantarový zorník, SF403SGAF-YEL EU

Artiklové číslo: 7100148081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100148081
EAN / GTIN 04054596531734
Číslo výrobce 7100148081
L-číslo L01110 259

Popis

Provedení:

ochranné brýle s patentovanou technologií distribuce tlaku pro bezpečné uchycení a maximální pohodlí.
Uzavřený design zajišťuje bezpečné uchycení a zabraňuje sklouznutí i při rychlých pohybech.
Měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí.
Měkký, nastavitelný, 1-dílný nosní můstek pro přizpůsobení velikosti
Barevně zvýrazněné chrámy - protože co to znamená, že ochranné brýle vypadají dobře?

Popis:

Bezrámečkový design, široké, flexibilní a extrémně ploché chrániče pro robustní boční ochranu a ideální pro kombinaci s chrániči sluchu 3M™. Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky optimalizuje kontaktní tlak pro jakoukoli velikost hlavy a zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení i při rychlém pohybu. Měkký, nastavitelný nosní můstek pro individuální přizpůsobení. Povlak 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování zabraňuje zamlžování výrazně déle než běžné povlaky proti zamlžování, a to i po více než 25 čištěních čoček.

Charakteristika:

Pohodlné brýle 3M™ SecureFit™ s měkkým, nastavitelným nosem a měkkými chrámovými hroty pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici v široké řadě objektivů
Pro modré stínění světla jsou k dispozici oranžové čočky
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují pevnou boční ochranu
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
K dispozici je korekční skleněná vložka

Poznámka:

Konstrukce
Průmyslová výroba
Inspekce
Snadná údržba a opravy
Strojírenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku