Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 400, modrošedé zorníky, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), šedá skla, SF402SGAF-BLU-EU, 20 ks v balení.

Artiklové číslo: 7100148052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100148052
EAN / GTIN 04054596531710
Číslo výrobce 7100148052
L-číslo L01110 531

Popis

Provedení:

Splněné specifikace: Certifikace CE// EN 166:2001
Typ produktu: Brýle
Měkké konce chráničů pro ještě větší pohodlí.
Množství v jedné balicí jednotce: 20
Barevně zvýrazněné zorníky - protože co je špatného na tom, když ochranné brýle dobře vypadají?

Popis:

Ochranná kombinéza 3M™ 4535 nabízí optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou. Přední část je vyrobena z měkkého, robustního netkaného materiálu o gramáži 60 g/m² s mikroporézním laminátem pro lepší ochranu proti stříkající vodě v kombinaci se zadní vložkou SMMMS pro lepší prodyšnost. Ochranná kombinéza 3M 4535 působí jako bariéra proti nebezpečným částicím a v omezené míře i proti stříkajícím kapalinám.

Charakteristika:

Pohodlné ochranné brýle 3M™ SecureFit™ s měkkou, nastavitelnou nosní vložkou a měkkými koncovkami chráničů pro lepší pohodlí a přizpůsobení
Inovativní technologie rozložení tlaku na spáncích 3M™ SecureFit™ s drážkovanými žebry poskytuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimalizovaný kontaktní tlak na spáncích. Zorníky jsou flexibilní a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Povlak 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžování a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů).
K dispozici v široké škále odstínů čoček
K dispozici jsou oranžové čočky pro odstínění modrého světla
Obvodový tvar se přizpůsobuje konturám a zajišťuje bezpečné uchycení, které zabraňuje sklouzávání.
Nízkoprofilové a flexibilní chrániče se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují solidní boční ochranu
K dispozici je pěnový rámeček chránící oči před střepy.
K dispozici je korekční vložka do čoček

Poznámka:

Stavebnictví
Průmyslová výroba
Inspekce
Lehká údržba a opravy
Strojírenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku