Provedení:
Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts
Popis:
Netkaná Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed je se zesílenou nylonovou fólií na zadní straně, která je hladká a odolná proti roztažení. Naše pásky jsou navrženy pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Dobře se osvědčují, když je potřeba snížit tření.
Charakteristika:
Zadní strana fólie nabízí dobrou pružnost a snižuje tření
Poskytuje dobrý povrch nebo odstraňuje otřepy bez injektáže nebo broušení obrobku
Pásy jsou odolné a nabízejí rovnoměrný povrch
Poznámka:
Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications