Provedení:
Barva produktu: Transparentní
FDA-schválení
Celková délka 990 m
Celková šířka: 75 mm
K dispozici s vlastním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Popis:
Tato je vhodná pro skládací kartony o hmotnosti do 31,75 kg. Balicí Scotch® 371 má biaxiálně zarovnaný podklad s pryžovo-pryskyřičným lepidlem a poskytuje dobrou pevnost při trhání a tahu za okraj. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Trvanlivost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.
Charakteristika:
Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na kartotech na zkušební fólii/ cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké obaly
FDA schválila / / dobrá počáteční přilnavost k mnoha materiálům, včetně dřevovláknitých desek
Nosný materiál se přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo zajištěno dobré utěsnění// nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům a dosáhl tak dobrého utěsnění
lepící páska je odolný vůči vruby, otěru, vlhkosti a odírání// bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a pevnosti hrany
Dobrá odolnost vůči odtrhávání // k dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Poznámka:
Balicí páska pro lehkou a středně lehkou lepenku
Nejvhodnější pro skládací krabice do 30 kg