3M™ Grippy brusná tkanina, 139 mm x 114 mm, P400, 35110

Artiklové číslo: 7100142932
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100142932
EAN / GTIN 50051131351108
Číslo výrobce 7100142932
L-číslo L51710 1369

Popis

Provedení:

Vynikající úběr materiálu pro mokré a suché broušení
Uchopovací materiál usnadňuje manipulaci a eliminuje potřebu příslušenství.
Celková délka 114 mm
Celková šířka: 139.7 mm
Osvědčený postup pro zvýšení produktivity v široké řadě ručních brusných aplikací

Popis:

Brusné pásky 3M™ Flexible Grip kombinují vynikající výkon při odstraňování materiálu a dokončování s vysokou flexibilitou, přizpůsobivostí a prvotřídní přilnavostí. Uživatel může držet výrobek bez příslušenství ve vlhkém, prašném prostředí nebo dokonce na mastném povrchu. Výrobek je na dotek jedinečně měkký. Tento výrobek je ideální pro hrany plechů a obrobků v těžko přístupných místech.

Charakteristika:

Nový a jedinečný pocit při broušení.
Úsporné ruční broušení s vynikajícím výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku