Kotoučová bruska 3M™, 75 mm, 1 HP,15 000 ot/min, kleština 6 mm

Artiklové číslo: 7100142459
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100142459
    EAN / GTIN 00051141251257
    Číslo výrobce 7100142459

    Popis

    Popis:

    Vzduchové úhlové brusky 3M™ druhé generace mají lehkou, kompaktní konstrukci a pohodlnou rukojeť s ergonomickou hlavou s úhlem 97°, která snižuje namáhání zápěstí více než modely s úhlem 90°. Naše úhlové brusky jsou ideální pro menší broušení a odstraňování otřepů, jakož i pro přípravu laku a odstraňování svarů.

    Charakteristika:

    Účinný výkonný motor podporuje snadné odstraňování broušení a odstraňování otřepů
    Lehký, kompaktní design a pohodlný systém rukojeť vytvářejí méně vibrací a hluku a poskytují uživateli lepší kontrolu
    Ergonomická hlava o 97° snižuje namáhání zápěstí v porovnání s modely o 90°

    Poznámka:

    Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku