3M™ StříbrnýBrusný Disc Pad opěrný talíř s prohloubeným středem, T27, 100 mm x 7 mm x 15,88 mm, PN51746

Artiklové číslo: 7100141123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100141123
EAN / GTIN 04054596443815
Číslo výrobce 7100141123
L-číslo L51710 1263

Popis

Provedení:

Dokonale se hodí pro odírání, srážení hran a odstraňování svarů
Přesně tvarovaný důlčíky 3M řez mimořádně rychlý, pomáhá zvýšit produktivitu
Odolné objektivy se skvělým výkonem
Vhodné pro různé materiály, jako je měkká ocel a nerezová ocel
Určeno pouze pro použití s příslušnými nástroji a příslušenstvím

Popis:

Pro náročné brusné aplikace, jako je srážení/zarovnávání hran, odstraňování strusky/válečků, dokončování svarů a hran na různých kovech, najde své uplatnění hrubovacíDisc Pad opěrný talíř 3M™ Silver. TytoDisc Pad opěrný talíře obsahují naše přesně tvarovaná brusná zrna, která mají neustále ostré řezné hrany, takže materiál spíše prořezávají, než aby jej seškrabávala nebo ořezávala jako běžná brusná zrna. Výsledkem je mnohem delší životnost než u běžných brusnýchDisc Pad opěrný talířů s keramickým zrnem a rovnoměrně vysoký úběr po celou dobu životnosti. Používejte hrubé brusnéDisc Pad opěrný talíře spolu s vhodnými nástroji a příslušenstvím. Bezpečnostní upozornění: určeno pouze pro použití s nářadím se schválenou ochrannou kapotáží (podle DIN EN 12413 pro lepené brusivo).

Charakteristika:

Bezpečnostní poznámka: Určeno pouze pro použití s nástroji se schváleným ochranným krytem (podle normy DIN EN 12413 pro lepenou brusivo)

Poznámka:

Pro agresivní broušení, jako je srážení hran, odstraňování strusky/odvalování kůže, svarový šev a obrábění hran

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku