Brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II Flex Grind, 180 mm x 4 mm x 22 mm, 36+.

Artiklové číslo: 7100140058
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100140058
EAN / GTIN 58850304194977
Číslo výrobce 7100140058
L-číslo L51710 509

Popis

Provedení:

Rychlejší zpracování – více výrobních kusů / hodin
Delší životnost – nižší náklady/použití
Nižší tlak – díky vysokému řezu
Méně vibrací – vysoký uživatelský komfort
Tento hrubovací kotouč musí být vždy používán se speciálním opěrný talíř.

Popis:

BrusnéDisc Pad opěrný talíře Cubitron II Flex Grind se vyznačují rychlejším úběrem materiálu a dvakrát delší životností než běžné pružné brusnéDisc Pad opěrný talíře. Jako první pružnýBrusný Disc Pad opěrný talíř na světě obsahuje revoluční přesně tvarované keramické zrno, které díky geometricky identickému keramickému zrnu řeže kov výrazně rychleji, déle a chladněji než běžná brusiva.

Charakteristika:

Obsah: Každé pole (50 řezů) obsahuje dvě opěrný talíř.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku