3M™ ATG lepicí fólie 926, průhledná, 19 mm x 33 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7100140019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100140019
    EAN / GTIN 05010027728578
    Číslo výrobce 7100140019

    Popis

    Provedení:

    969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
    Modifikované akrylátové lepidlo
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 19 mm
    Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

    Popis:

    Lepicí fólie bez podkladu s průhlednou lepicí fólií a velmi vysokou lepicí silou i na nízkoenergetické materiály. Extrémně vysoká teplotní odolnost, velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a UV záření.

    Charakteristika:

    Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
    Snadné použití s ručním dávkovačem ATG700/ modifikovaným akrylátovým lepidlem
    Dobrá pevnost ve smyku// velmi dobrá chemická odolnost
    Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření// velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

    Poznámka:

    Lepení předních panelů, emblémů, značek a stupnic
    Nízkoenergetické materiály

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku