Scotch-Brite™čisticí a lešticí lamelový kartáč CP-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A VFN

Artiklové číslo: 7100139669
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné lamelové kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100139669
EAN / GTIN 08021684332616
Číslo výrobce 7100139669
L-číslo L51710 1308

Popis

Provedení:

Celková šířka: 50 mm

Popis:

K dosažení rovnoměrného odstranění a povrchové úpravy po celou dobu životnosti výrobku používejte Scotch-Brite™ Clean and Finish Fleštící houba Brushes CF-FB. Naše kartáče Clean and Finish Fleštící houba Brushes mají na vláknech navázaný abrazivní minerál.

Charakteristika:

Poskytuje větší kontakt s povrchem než kartáčky na květináče
Dodává nepřetržitě čerstvý brusivo pro rovnoměrné a rovnoměrné povrchy
Měkký a přizpůsobivý pro rovnoměrný povrch bez drnčení

Poznámka:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku