3M™ Stříbrný řeznýDisc Pad opěrný talíř, T41, 100 mm x 1 mm x 9,53 mm, PN51774

Artiklové číslo: 7100139216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100139216
EAN / GTIN 05902658104497
Číslo výrobce 7100139216
L-číslo L51710 193

Popis

Provedení:

Rychlé proříznutí kovových trubek, objímek, plochých plechů a dalších obrobků
Přesně tvarovaný důlčíky 3M řez mimořádně rychlý, pomáhá zvýšit produktivitu
Odolné objektivy se skvělým výkonem
Vhodné pro různé materiály, jako je měkká ocel a nerezová ocel
Určeno pro použití s příslušnými nástroji a příslušenstvím

Popis:

Získejte rychlý a konzistentní řez pro mnoho aplikací s řeznýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Silver. Rychle řeže kovové trubky, pouzdra, ploché plechy a další obrobky.Disc Pad opěrný talíř obsahuje naši přesnou zrnitost, která má neustále ostré řezné hrany, takže materiál spíše prořízne, než aby jej seškrábla nebo rozbila jako u běžných brusných zrn. Výsledkem je mnohem delší životnost než u běžných brusných materiálů s keramickou drtí a trvale stabilní vysoká řezná rychlost po celou dobu životnostiDisc Pad opěrný talíře.Disc Pad opěrný talíř musí být používán s úhlovou bruskou nebo řeznýmDisc Pad opěrný talířem (prodává se samostatně) a z bezpečnostních důvodů by měl být vždy používán s ochrannou kapotáží. Maximální otáčkyDisc Pad opěrný talíře musí být vyšší nebo stejné jako maximální otáčky úhlové brusky.

Charakteristika:

Bezpečnostní poznámka: Určeno pouze pro použití s nástroji se schváleným ochranným krytem (podle normy DIN EN 12413 pro lepenou brusivo)

Poznámka:

Vhodné pro aplikace v široké škále průmyslových odvětví, včetně stavby lodí, železnic a dalších kovoobráběcích aplikací
Umožňuje rychlé řezání kovových trubek a plochých plechů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku