Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 7 5/8″ x 1″ x 1-1/4″, 400, s přírubou

Artiklové číslo: 7100138336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138336
EAN / GTIN 50048011330858
Číslo výrobce 7100138336
L-číslo L51710 1097

Popis

Provedení:

Typ A: Nejagresivnější varianta se zkosenými štětinami Typ C: Nejpružnější varianta se štětinami tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s: Agresivnější varianta s rovnými štětinami
Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Celková šířka: 25.4 mm
Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

Poznámka:

Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli
Mixování téměř na všechny materiály, zejména pro vysoce tvarované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku