Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and FinishScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř CF-HA, 150 mm, neperforovaný, S ULF

Artiklové číslo: 7100138330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100138330
    EAN / GTIN 50048011292958
    Číslo výrobce 7100138330
    L-číslo L51710 314

    Popis

    Provedení:

    S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
    Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

    Popis:

    Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Hookit™ CF-HA je odolný dokončovacíDisc Pad opěrný talíř, který lze rychle vyměnit pomocí rychlovýměnného systému 3M™ Hookit™ a během používání bezpečně držet. NašeDisc Pad opěrný talíře se přizpůsobují nepravidelným povrchům a poskytují čistý, rovnoměrný povrch, který nepodřezává ani nepoškozuje základní materiál.

    Charakteristika:

    Stupeň jemnosti s Ultrafinine je účinný pro lehké až střední čištění, saténové úpravy, pro kompenzaci škrábanců a pro odstraňování otřepů
    Dosáhnout těžko dostupných a tvarovaných oblastí díky jejich přizpůsobivosti
    3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrnou kvalitu povrchu

    Poznámka:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku