Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P80

Artiklové číslo: 7100138319
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138319
EAN / GTIN 50048011187063
Číslo výrobce 7100138319
L-číslo L51710 1099

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětinek cca 16 mm)

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem
Použijte na úhlové brusky

Poznámka:

Odstraňování rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování zbytků lepidla nebo jiných povrchových nečistot, práce bez kontaktního tlaku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku