Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB s jedním segmentem, bílý, 193,5 mm, P120, typ C (náplň).

Artiklové číslo: 7100138304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 70 ks
  • K objednání po násobcích: 70 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138304
EAN / GTIN 00048011331799
Číslo výrobce 7100138304
L-číslo L51710 176

Popis

Provedení:

Typ A: Nejagresivnější varianta se zkosenými štětinami Typ C: Nejpružnější varianta se štětinami tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s: Agresivnější varianta s rovnými štětinami
Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Celková šířka: 25.4 mm
Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

Popis:

Kotouč Scotch-Brite™ SL-DB z rouna s vláknitou podložkou má vnitřní otvor 22 mm a čtyři drážky a používá se na úhlových bruskách s podložkami a upínací maticí. Vystředění výrazně přispívá ke snížení vibrací. Materiál SL je mnohem agresivnější, a proto je ideální pro čištění hrubých povrchů a pro odstraňování tenkých svárů a skvrn.

Charakteristika:

Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

Poznámka:

Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli
Mixování téměř na všechny materiály, zejména pro vysoce tvarované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku