Scotch-Brite™ Štětinový kotouč BD-ZB, žlutý, 115 mm, P80, M14

Artiklové číslo: 7100138288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Číslo výrobce 7100138288
L-číslo L51710 1727

Popis

Provedení:

Použití na úhlové brusky bez příslušenství (závit M14)
Odrz, odstranění nátěru, odstranění zbytků lepidla nebo jiné povrchové znečištění
Zejména pro ploché povrchy
Jemný, rovnoměrný povrch, zejména v jemnějších oblastech zrnitosti

Popis:

Bristle Disc BD-ZB Scotch-Brite™ je univerzální přípravek pro čištění povrchů, které jsou proloženy keramickými abrazivními zrny. Lze jej namontovat přímo na jakoukoliv úhlovou brusku se závitem M14 a umožňuje snadné mísení, dokončování, odstraňování otřepů a leštění. Konstrukce výrobku ″z jednoho odlitku″ zabraňuje rozpouštění jednotlivých komponent, což činí disk Bristle mnohem bezpečnější než běžné výrobky.

Charakteristika:

Zvýšená bezpečnost práce, zejména ve vztahu k drátěným štětinám

Poznámka:

Práce bez kontaktního tlaku
Používejte na úhlové brusky bez příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku