Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč RD-ZB, žlutý, 50 mm x 15,8 mm, P80

Artiklové číslo: 7100138284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138284
EAN / GTIN 50051131075257
Číslo výrobce 7100138284
L-číslo 573510 80

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětiny cca 16 mm)

Popis:

Bristle Disc Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, vybavený keramickou abrazivní zrnitostí 3M, pracuje bez kontaktního tlaku a zajišťuje konstantní čisticí účinek po celou dobu životnosti. Systém rychlé výměny 3M™ Roloc™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu plastového kartáče bez nutnosti dalších nástrojů. Disk lze uvolnit z opěrné desky a zajistit jednoduchým otáčením.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
Použití na hranatou břidlici

Poznámka:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku