Scotch® univerzální maskovací páska 2328, krémově bílá, 50 m x 30 mm, 32 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100138270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 32 ks
  • K objednání po násobcích: 32 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Abdeckfolie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138270
EAN / GTIN 04054596406001
Číslo výrobce 7100138270
L-číslo L01310 1865

Popis

Provedení:

Značka: Scotch®
Barva: Barva: Béžová
Délka x šířka: 50,0 m x 30,0 mm

Popis:

Maskovací pásku Scotch® 2328 používejte pro různé aplikace při renovaci vozidel. Naše béžová maskovací páska Scotch® 2328 je cenově výhodná páska pro standardní aplikace. Mezi její vlastnosti patří silná přilnavost, vysoká přilnavost, schopnost odstranění bez zanechání zbytků a vynikající rozlišení okrajů. Maskovací páska Scotch® 2328 je odolná vůči rozpouštědlům a zabraňuje prosakování. Kromě toho se páska dobře přizpůsobuje. Lze ji snadno odtrhnout rukou.

Charakteristika:

Vhodná jako univerzální maskovací páska pro širokou škálu aplikací
Přizpůsobivá páska s vynikající odolností proti roztržení okrajů
Vynikající přilnavost a odstraňování beze zbytků
Odolná vůči rozpouštědlům, chrání před prosakováním

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku