Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 152,4 mm, P80, typ A

Artiklové číslo: 7100138194
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Satinovací kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100138194
    EAN / GTIN 50048011276231
    Číslo výrobce 7100138194
    L-číslo L51710 859

    Popis

    Provedení:

    Typ A – šikmé štětiny, nejagresivnější verze, brusná drť cubitron™, volně nastavitelná šířka kartáče (1 segmenty cca 1,6 mm široká)
    Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
    Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
    Celková šířka: 152.4 mm
    Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

    Popis:

    Čištění, odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání téměř všech materiálů, použití na robotickém systému, stolní brusce, přímé brusce nebo pružné hřídeli.

    Charakteristika:

    Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
    Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

    Poznámka:

    Čištění, odizolování, odstraňování otřepů, mixování téměř všech materiálů, použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku