3M™ Aura™ Respirátor pro ochranu proti částicím 9322+Gen3 Malé balení

Artiklové číslo: 7100138120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138120
EAN / GTIN 04054596405639
Číslo výrobce 7100138120
L-číslo L01110 71

Popis

Provedení:

Komfortní ventil 3M™ Cool Flow™. Snadno se otevírá a umožňuje rychlý únik dýchacího vzduchu pro zvýšení komfortu dýchání a nízký výdechový odpor.
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - vysoce výkonná filtrační technologie navržená pro vysokou a spolehlivou filtraci částic při menším vystavení uživatele masky.
Originální třídílná konstrukce byla vyvinuta tak, aby se přizpůsobila různým tvarům obličeje. Hygienicky jednotlivě balené
Inovativní pomůcky pro horní a spodní upevnění masky a nová funkce ″Grip″ pro přichycení masky k ventilu umožňují snadnější a hygieničtější otevírání a předtvarování, stejně jako nasazení a korekci masky na obličeji
Textilní komfortní pásek je odolný, odolný proti roztržení a pohodlný při nošení. S barevným kódováním pro snadnou identifikaci úrovní ochrany: Modrá pro FFP2

Popis:

Model 9322+Gen3 nabízí bezpečnost a pohodlí třetí generace. Je navržena tak, aby se co nejlépe nosila, a kombinuje bezpečnost, pohodlí při nošení a manipulaci, aby poskytovala maximální užitek pro uživatele masky. Komfortní ventil Cool Flow™ (u modelů s ventilem) se otevírá snadněji než ventil Cool Flow™ předchozí generace. Může tak unikat více horkého vzduchu k dýchání a zabraňuje se hromadění tepla pod maskou. Horní a spodní vodítka pro upevnění masky a nová funkce ″Grip″ pro uchycení masky na ventilu usnadňují a hygieničtěji otevírají, předtvarovávají, nasazují a opravují masku na obličeji. Barevně rozlišený komfortní pásek je odolný, odolný proti roztržení a pohodlný při nošení. Aby měl uživatel masky jistotu, že používá originální výrobky 3M, zavedla společnost 3M proces ověřování 3M Safe Guard™ u masek AuraTM 3. generace.

Charakteristika:

Originální 3dílný plochý skládací design, který vyhovuje různým tvarům a velikostem obličeje
Nový komfortní ventil 3M™ Cool Flow™ vypouští vyšší procento teplého vydechovaného vzduchu - pro větší pohodlí (ve srovnání s ekvivalentním modelem 3M™ Aura™ 9300+).
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) usnadňuje dýchání
Inovativní výstupky na horní a spodní straně masky usnadňují její polohování a nastavení
Textilní pokrývka hlavy, barevně označená pro rychlou a snadnou identifikaci úrovně ochrany (modrá pro FFP2).
Ploché skládací provedení a individuální balení pro snadné skladování.
Ochrana dýchacích cest FFP2 (NPF 12) v nebezpečných pracovních prostředích.
K dispozici ve standardních baleních (20 ks v kartonu) nebo malých baleních (5 ks v kartonu)
Vyrobeno ve Velké Británii

Poznámka:

Hazardous work environments

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku