Provedení:
Barva produktu: Světle hnědá
Vysoká odolnost vůči opotřebení, ideální pro univerzální použití
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Odolnost proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon
Popis:
Balicí pro jednoduché aplikace. Tartan™ Packaging Tape 369 je 41 mikronová, biaxiálně natažená pro všeobecné použití vyrobená z polypropylenové fólie potažené lepidlem ze syntetického kaučuku. dobře utěsňuje lehké balíky, které jsou během přepravy vystaveny minimálním rizikům. Je obzvláště pružný a přizpůsobivý v tahu. je ideálním řešením pro všeobecné utěsňování obalů, které nejsou nebezpečné. Snadno se odvíjí pomocí ručních dávkovačů nebo stroje na uzavírání kartonů 3M-Matic™. Tato je odolná proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a otěru, takže má dlouhou životnost. Okamžitě a rovnoměrně přilne k obtížným povrchům, jako je karton s vysokým podílem recyklovaného materiálu. dobře přilne k okrajům a je odolná proti roztržení. Univerzální balicí 369 je díky své odolnosti a spolehlivosti přesvědčivá zejména při bezpečném uzavírání obalů.
Charakteristika:
Vhodné pro lehké, nekritické balení// Univerzální lepící páska pro různé světelné aplikace na různých materiálech
Dobrá počáteční přilnavost na široké škále materiálů, včetně dřevovláknitých desek// Vysoká odolnost vůči hraně a roztržení, ideální pro univerzální použití
lepící páska je odolný vůči zářezům, otěru, vlhkosti a odírání // Polypropylenový nosný materiál s lepidlem ze syntetické pryže lze nastavit pod napětím
Snadné a hladké odvíjení na vysokorychlostních balicích linkách// dobrá odolnost vůči odření okrajů a trhlin
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Poznámka:
Pro utěsnění lehkých kartonů s nekritickým obsahem
Obvykle se používá pro lehké obálky a krabice