Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 4 mm x 25,4 mm

Artiklové číslo: 7100136379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100136379
EAN / GTIN 50076308772166
Číslo výrobce 7100136379

Popis

Provedení:

Vynikající úběr materiálu
Dlouhá životnost pro méně výměn disků
Žádné kovové součásti, žádné kovové zbytky na povrchu, který má být obroben - minimalizuje riziko koroze
Vytváří ideální povrch pro další zpracování (povrchová úprava, lakování atd.)
Rychlý převod pro vyšší propustnost

Popis:

Laserové pájení střešních švů v automobilové výrobě je na špičkové úrovni a v příštích letech se stane nejrozšířenějším standardním postupem. Přechod na tento způsob spojování je však doprovázen nutností vhodné povrchové úpravy nulového spoje střechy před nátěrem. V tomto případě odvádí Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, speciálně vyvinutý pro robotické aplikace, vynikající práci. Kromě správného řízení působící síly, rychlosti kola a rychlosti ramene robota je pro úspěch zásadní i výběr správného kola.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku